Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET x2; unipolar; 30V; 5A; 8W; DFN3x3 DUAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET x2; unipolar; 30V; 5A; 8W; DFN3x3 DUAL
Transistor: N-MOSFET x2; unipolar; 30V; 5A; 8W; DFN3x3 DUAL
Artikel-Nr.:
     2805-AON7810
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AON7810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dual Transistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: DFN3x3 DUAL
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 5A
Widerstand im Leitungszustand: 14mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET x2
Verlustleistung: 8W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 4,3nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.