Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 31,5A; 21,5W; DFN3.3x3.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 31,5A; 21,5W; DFN3.3x3.3
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 31,5A; 21,5W; DFN3.3x3.3
Artikel-Nr.:
     2805-AONR62921
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AONR62921
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: DFN3.3x3.3
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 31,5A
Widerstand im Leitungszustand: 10,2mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 21,5W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 35nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet 100v, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.