Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 40A; 6,2W; DFN8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 40A; 6,2W; DFN8
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 40A; 6,2W; DFN8
Artikel-Nr.:
     2805-AONS32304
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AONS32304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: DFN8
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 40A
Widerstand im Leitungszustand: 2,3mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 6,2W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 130nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.