Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 30A; 19W; DFN5x6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 30A; 19W; DFN5x6
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 30A; 19W; DFN5x6
Artikel-Nr.:
     2805-AONS66923
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AONS66923
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: DFN5x6
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 30A
Widerstand im Leitungszustand: 10,8mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 19W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 12,5nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet 100v, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,246*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,557*
€ 0,66283
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,503*
€ 0,59857
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,473*
€ 0,56287
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,416*
€ 0,49504
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,406*
€ 0,48314
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,376*
€ 0,44744
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,306*
€ 0,36414
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.