Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 12A; 2W; SO8; ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 12A; 2W; SO8; ESD
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 12A; 2W; SO8; ESD
Artikel-Nr.:
     2805-AOSP32368
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AOSP32368
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 12A
Widerstand im Leitungszustand: 5,5mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 2W
Polarisierung: unipolar
Ausführung: ESD
Gate-Ladung: 18nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,195*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,017*
€ 1,21023
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,406*
€ 0,48314
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.