Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; AlphaSGT™; unipolar; 100V; 12A; 3,1W; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; AlphaSGT™; unipolar; 100V; 12A; 3,1W; SO8
Transistor: N-MOSFET; AlphaSGT™; unipolar; 100V; 12A; 3,1W; SO8
Artikel-Nr.:
     2805-AOSP66923
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AOSP66923
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 12A
Widerstand im Leitungszustand: 11mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 3,1W
Polarisierung: unipolar
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 35nC
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: AlphaSGT™
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.