Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 5A; Idm: 38A; 800mW; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 5A; Idm: 38A; 800mW; SOT23
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 5A; Idm: 38A; 800mW; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-AOSS32136C
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AOSS32136C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 20V
Drainstrom: 5A
Widerstand im Leitungszustand: 28mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,8W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 14nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±12V
Drainstrom im Impuls: 38A
Weitere Suchbegriffe: mosfet sot23, mosfet, mosfet 20v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0601*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2197*
€ 0,26144
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1345*
€ 0,16006
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1214*
€ 0,14447
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1085*
€ 0,12912
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0952*
€ 0,11329
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0839*
€ 0,09984
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,075*
€ 0,08925
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0744*
€ 0,08854
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0601*
€ 0,07152
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.