Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; AlphaSGT™; unipolar; 100V; 2A; 1,4W; SOT23


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; AlphaSGT™; unipolar; 100V; 2A; 1,4W; SOT23
Transistor: N-MOSFET; AlphaSGT™; unipolar; 100V; 2A; 1,4W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-AOSS62934
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AOSS62934
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 2A
Widerstand im Leitungszustand: 0,14Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 1,4W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 3,8nC
Technologie: AlphaSGT™
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,275*
  
Preis gilt ab 100.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,055* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,665*
€ 0,79135
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,575*
€ 0,68425
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,505*
€ 0,60095
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,455*
€ 0,54145
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Packung
ab 1200 Packungen
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.