Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 4A; 32VDC; KFZ; 19,1mm; UNIVAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; 4A; 32VDC; KFZ; 19,1mm; UNIVAL
Sicherung: Schmelz; 4A; 32VDC; KFZ; 19,1mm; UNIVAL
Artikel-Nr.:
     2805-APR-4A
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     APR-4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Farbe: rosafarben
Nennspannung: 32V DC
Nennstrom: 4A
Abschaltfähigkeit: 1kA / 32V DC
Anwendung der Sicherungen: KFZ-Sicherungen
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 19,1mm
Herstellerserie: UNIVAL
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,141*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,352*
€ 0,41888
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.