Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 7,5A; 32VDC; KFZ; 11mm; Mini LOW PROFILE


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APS-7.5A
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     APS-7.5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Farbe: braun
Nennspannung: 32V DC
Nennstrom: 7,5A
Abschaltfähigkeit: 1kA / 32V DC
Anwendung der Sicherungen: KFZ-Sicherungen
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 11mm
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: Mini LOW PROFILE
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 395,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,39596* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 529,57*
€ 630,1883
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 464,57*
€ 552,8383
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 451,96*
€ 537,8324
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 437,11*
€ 520,1609
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 395,96*
€ 471,1924
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.