Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; POWER MOS 5®; unipolar; 1kV; 11A; Idm: 44A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; POWER MOS 5®; unipolar; 1kV; 11A; Idm: 44A
Transistor: N-MOSFET; POWER MOS 5®; unipolar; 1kV; 11A; Idm: 44A
Artikel-Nr.:
     2805-APT1001RSVRG
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APT1001RSVRG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: D3PAK
Drain-Source Spannung: 1kV
Drainstrom: 11A
Widerstand im Leitungszustand:
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 280W
Polarisierung: unipolar
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 225nC
Technologie: POWER MOS 5®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 44A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.