Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 800V; 8A; Idm: 46A; 337W; TO247-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 800V; 8A; Idm: 46A; 337W; TO247-3
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 800V; 8A; Idm: 46A; 337W; TO247-3
Artikel-Nr.:
     2805-APT11F80B
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     APT11F80B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Montage: THT
Gehäuse: TO247-3
Drain-Source Spannung: 800V
Drainstrom: 8A
Widerstand im Leitungszustand: 0,9Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 337W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 80nC
Technologie: POWER MOS 8®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 46A
Weitere Suchbegriffe: 800v mosfet, mosfet, transistor 800v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.