Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 800V; 11A; Idm: 33A; 156W; TO247-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 800V; 11A; Idm: 33A; 156W; TO247-3
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 800V; 11A; Idm: 33A; 156W; TO247-3
Artikel-Nr.:
     2805-APT11N80BC3G
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APT11N80BC3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Gehäuse: TO247-3
Drain-Source Spannung: 800V
Drainstrom: 11A
Widerstand im Leitungszustand: 0,45Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 156W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 60nC
Technologie: CoolMOS™
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 33A
Status des Teils: für Neuprojekte nicht empfohlen
Weitere Suchbegriffe: mosfet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.