Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 1,2kV; 9A; Idm: 36A; 300W; D3PAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 1,2kV; 9A; Idm: 36A; 300W; D3PAK
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 1,2kV; 9A; Idm: 36A; 300W; D3PAK
Artikel-Nr.:
     2805-APT1201R4SFLLG
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     APT1201R4SFLLG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Montage: SMD
Gehäuse: D3PAK
Drain-Source Spannung: 1,2kV
Drainstrom: 9A
Widerstand im Leitungszustand: 1,5Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 300W
Polarisierung: unipolar
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 75nC
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: POWER MOS 7®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 36A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.