Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 1,2kV; 9A; Idm: 50A; 625W; D3PAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 1,2kV; 9A; Idm: 50A; 625W; D3PAK
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 1,2kV; 9A; Idm: 50A; 625W; D3PAK
Artikel-Nr.:
     2805-APT13F120S
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     APT13F120S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Montage: SMD
Gehäuse: D3PAK
Drain-Source Spannung: 1,2kV
Drainstrom: 9A
Widerstand im Leitungszustand: 1,2Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 625W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 145nC
Technologie: POWER MOS 8®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 50A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.