Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; einzelner Transistor; Urmax: 1,2kV; Ic: 99A; SOT227B


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT150GN120J
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     APT150GN120J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Gehäuse: SOT227B
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±30V
Kollektor-Emitter-Strom: 99A
Kollektorstrom im Impuls: 450A
Anwendung: für UPS;für Induktionsbelastungen;Motoren;SMPS
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: Trench;Field Stop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.