Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; einzelner Transistor; Urmax: 1,2kV; Ic: 90A; SOT227B


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT150GT120JR
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     APT150GT120JR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Gehäuse: SOT227B
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 90A
Kollektorstrom im Impuls: 450A
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: Thunderblot IGBT®;NPT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,85*
€ 117,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,78*
€ 113,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,21*
€ 102,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,49*
€ 85,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.