Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 1kV; 11A; Idm: 70A; 625W; D3PAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 1kV; 11A; Idm: 70A; 625W; D3PAK
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 1kV; 11A; Idm: 70A; 625W; D3PAK
Artikel-Nr.:
     2805-APT17F100S
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APT17F100S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: D3PAK
Drain-Source Spannung: 1kV
Drainstrom: 11A
Widerstand im Leitungszustand: 780mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 625W
Polarisierung: unipolar
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 150nC
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: POWER MOS 8®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 70A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.