Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 1kV; 12A; Idm: 68A; 625W; TO247-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 1kV; 12A; Idm: 68A; 625W; TO247-3
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 1kV; 12A; Idm: 68A; 625W; TO247-3
Artikel-Nr.:
     2805-APT18M100B
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     APT18M100B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Montage: THT
Gehäuse: TO247-3
Drain-Source Spannung: 1kV
Drainstrom: 12A
Widerstand im Leitungszustand: 0,7Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 625W
Polarisierung: unipolar
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 150nC
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: POWER MOS 8®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 68A
Weitere Suchbegriffe: mosfet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.