Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 800V; 16A; Idm: 85A; 625W; D3PAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 800V; 16A; Idm: 85A; 625W; D3PAK
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 800V; 16A; Idm: 85A; 625W; D3PAK
Artikel-Nr.:
     2805-APT24M80S
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     APT24M80S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Montage: SMD
Gehäuse: D3PAK
Drain-Source Spannung: 800V
Drainstrom: 16A
Widerstand im Leitungszustand: 390mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 625W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 150nC
Technologie: POWER MOS 8®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 85A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.