Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 300V; 54A; Idm: 216A; 403W; D3PAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 300V; 54A; Idm: 216A; 403W; D3PAK
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 300V; 54A; Idm: 216A; 403W; D3PAK
Artikel-Nr.:
     2805-APT30M61SLLG
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     APT30M61SLLG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Montage: SMD
Gehäuse: D3PAK
Drain-Source Spannung: 300V
Drainstrom: 54A
Widerstand im Leitungszustand: 61mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 403W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 64nC
Technologie: POWER MOS 7®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 216A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.