Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Modul: IGBT; einzelner Transistor; Urmax: 1,2kV; Ic: 29A; SOT227B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: IGBT; einzelner Transistor; Urmax: 1,2kV; Ic: 29A; SOT227B
Modul: IGBT; einzelner Transistor; Urmax: 1,2kV; Ic: 29A; SOT227B
Artikel-Nr.:
     2805-APT35GP120J
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     APT35GP120J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Gehäuse: SOT227B
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±30V
Kollektor-Emitter-Strom: 29A
Kollektorstrom im Impuls: 140A
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: POWER MOS 7®;PT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.