Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 800V; 27A; Idm: 150A; 1,04kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT41M80B2
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     APT41M80B2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Montage: THT
Gehäuse: TO247MAX
Drain-Source Spannung: 800V
Drainstrom: 27A
Widerstand im Leitungszustand: 0,21Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 1,04kW
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 260nC
Technologie: POWER MOS 8®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 150A
Weitere Suchbegriffe: 800v mosfet, mosfet, transistor 800v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.