Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; einzelner Transistor; Urmax: 600V; Ic: 47A; SOT227B


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT47GA60JD40
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APT47GA60JD40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: SOT227B
Rückspannung max.: 0,6kV
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±30V
Kollektor-Emitter-Strom: 47A
Kollektorstrom im Impuls: 139A
Anwendung: für UPS
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: POWER MOS 8®;PT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.