Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; POWER MOS 5®; unipolar; 500V; 22A; Idm: 88A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; POWER MOS 5®; unipolar; 500V; 22A; Idm: 88A
Transistor: N-MOSFET; POWER MOS 5®; unipolar; 500V; 22A; Idm: 88A
Artikel-Nr.:
     2805-APT5024SVRG
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     APT5024SVRG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Montage: SMD
Gehäuse: D3PAK
Drain-Source Spannung: 500V
Drainstrom: 22A
Widerstand im Leitungszustand: 0,24Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 280W
Polarisierung: unipolar
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 0,21µC
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: POWER MOS 5®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 88A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.