Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; POWER MOS 5®; unipolar; 600V; 25A; Idm: 100A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; POWER MOS 5®; unipolar; 600V; 25A; Idm: 100A
Transistor: N-MOSFET; POWER MOS 5®; unipolar; 600V; 25A; Idm: 100A
Artikel-Nr.:
     2805-APT6025SVRG
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     APT6025SVRG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Montage: SMD
Gehäuse: D3PAK
Drain-Source Spannung: 600V
Drainstrom: 25A
Widerstand im Leitungszustand: 0,25Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 370W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 275nC
Technologie: POWER MOS 5®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 100A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.