Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; einzelner Transistor; Urmax: 600V; Ic: 60A; SOT227B


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT60GA60JD60
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     APT60GA60JD60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Gehäuse: SOT227B
Rückspannung max.: 0,6kV
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±30V
Kollektor-Emitter-Strom: 60A
Kollektorstrom im Impuls: 178A
Anwendung: für UPS
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: POWER MOS 8®;PT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.