Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; einzelner Transistor; Urmax: 1,2kV; Ic: 79A; SOT227B


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT60GF120JRDQ3
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APT60GF120JRDQ3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: SOT227B
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±30V
Kollektor-Emitter-Strom: 79A
Kollektorstrom im Impuls: 300A
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: Fast IGBT;FRED;NPT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,93*
€ 208,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,23*
€ 206,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,90*
€ 185,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,92*
€ 167,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,26*
€ 141,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,97*
€ 132,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.