Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 800V; 52A; Idm: 208A; 893W; TO264MAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT8014L2LLG
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     APT8014L2LLG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Montage: THT
Gehäuse: TO264MAX
Drain-Source Spannung: 800V
Drainstrom: 52A
Widerstand im Leitungszustand: 0,14Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 893W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 285nC
Technologie: POWER MOS 7®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 208A
Weitere Suchbegriffe: 800v mosfet, mosfet, transistor 800v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,62*
€ 87,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.