Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 800V; 38A; 694W; TO264


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 800V; 38A; 694W; TO264
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 800V; 38A; 694W; TO264
Artikel-Nr.:
     2805-APT8020LLLG
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APT8020LLLG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Gehäuse: TO264
Drain-Source Spannung: 800V
Drainstrom: 38A
Widerstand im Leitungszustand: 0,2Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 694W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 195nC
Technologie: POWER MOS 7®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Weitere Suchbegriffe: mosfet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.