Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 800V; 20A; Idm: 80A; 403W; D3PAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 800V; 20A; Idm: 80A; 403W; D3PAK
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 800V; 20A; Idm: 80A; 403W; D3PAK
Artikel-Nr.:
     2805-APT8043SFLLG
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     APT8043SFLLG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Montage: SMD
Gehäuse: D3PAK
Drain-Source Spannung: 800V
Drainstrom: 20A
Widerstand im Leitungszustand: 0,43Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 403W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 85nC
Technologie: POWER MOS 7®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 80A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.