Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; buck chopper,NTC Thermistor; SP4


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APTGT100SK170TG
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APTGT100SK170TG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: SP4
Rückspannung max.: 1,7kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 100A
Kollektorstrom im Impuls: 200A
Anwendung: Motoren
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: Löten;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: Trench;Field Stop
Topologie: buck chopper;NTC Thermistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,89*
€ 173,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,12*
€ 171,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,85*
€ 162,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,51*
€ 146,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,70*
€ 136,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.