Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; buck chopper; Urmax: 1,7kV; Ic: 300A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APTGT300SK170G
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     APTGT300SK170G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Gehäuse: SP6C
Rückspannung max.: 1,7kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 300A
Kollektorstrom im Impuls: 600A
Anwendung: Motoren
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: Trench;Field Stop
Topologie: buck chopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,35*
€ 399,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,45*
€ 388,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 288,17*
€ 342,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,60*
€ 337,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,57*
€ 318,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,61*
€ 282,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.