Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 40A; 32VDC; KFZ; 29,7mm; MAXI


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APX-40A
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     APX-40A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Farbe: orange
Nennspannung: 32V DC
Nennstrom: 40A
Anwendung der Sicherungen: KFZ-Sicherungen
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 29,7mm
Herstellerserie: MAXI
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,11*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,1211* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 290,58*
€ 345,7902
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 256,39*
€ 305,1041
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 247,53*
€ 294,5607
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 242,27*
€ 288,3013
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 212,11*
€ 252,4109
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.