Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 40A; 32VDC; KFZ; 29,5mm; MAXI


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APX-I-40A
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     APX-I-40A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Farbe: orange
Nennspannung: 32V DC
Nennstrom: 40A
Anwendung der Sicherungen: KFZ-Sicherungen
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 29,5mm
Herstellerserie: MAXI
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 457,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 4,5724* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 610,44*
€ 726,4236
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 531,53*
€ 632,5207
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 521,13*
€ 620,1447
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 501,87*
€ 597,2253
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 457,24*
€ 544,1156
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.