Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; lSteuer: 50mA; 60mA; max.40VAC; max.40VDC; 9,5Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; lSteuer: 50mA; 60mA; max.40VAC; max.40VDC; 9,5Ω
Relais: Halbleiter; lSteuer: 50mA; 60mA; max.40VAC; max.40VDC; 9,5Ω
Artikel-Nr.:
     2805-AQS221N2S
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQS221N2S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Hersteller: PANASONIC
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOP16
Widerstand im Leitungszustand: 9,5Ω
Äußere Abmessungen: 10,37x4,4x2,1mm
Betriebsstrom max.: 60mA
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen;PhotoMOS
Ansprechzeit: 0,2ms
Schaltspannung: max. 40V DC;max. 40V AC
Steuerstrom max.: 50mA
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 15,73*
€ 19,49*
1 Tag
31
1
€ 14,99*
ab € 16,20*
€ 26,36*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 15,62*
€ 28,73*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
AQS221N2SX
ab € 18,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.