Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; lSteuer: 50mA; 500mA; max.60VAC; max.60VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; lSteuer: 50mA; 500mA; max.60VAC; max.60VDC
Relais: Halbleiter; lSteuer: 50mA; 500mA; max.60VAC; max.60VDC
Artikel-Nr.:
     2805-AQV112KL
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQV112KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Hersteller: PANASONIC
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP6
Widerstand im Leitungszustand:
Äußere Abmessungen: 8,8x6,4x3,9mm
Betriebsstrom max.: 0,5A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen;PhotoMOS
Ansprechzeit: 2ms
Schaltspannung: max. 60V DC;max. 60V AC
Steuerstrom max.: 50mA
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,97*
€ 5,82*
1
€ 4,00*
ab € 4,64*
€ 7,03*
1 Tag
1028
1
€ 14,99*
ab € 3,66*
€ 7,04*
1 Tag
10
1
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 8,38*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 4,09*
€ 9,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.