Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; lSteuer: 3mA; 550mA; max.60VAC; max.60VDC; DIP6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; lSteuer: 3mA; 550mA; max.60VAC; max.60VDC; DIP6
Relais: Halbleiter; lSteuer: 3mA; 550mA; max.60VAC; max.60VDC; DIP6
Artikel-Nr.:
     2805-AQV212
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQV212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Hersteller: PANASONIC
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP6
Widerstand im Leitungszustand: 0,83Ω
Äußere Abmessungen: 8,8x6,4x3,9mm
Betriebsstrom max.: 550mA
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen;PhotoMOS
Relaisserie: AQV21
Ansprechzeit: 0,65ms
Schaltspannung: max. 60V DC;max. 60V AC
Steuerstrom max.: 3mA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1413
€ 14,99*
ab € 3,02*
€ 4,51*
€ 5,95*
ab € 4,59*
€ 7,16*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 5,05*
€ 10,35*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.