Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; lSteuer: 3mA; 130mA; max.350VAC; max.350VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; lSteuer: 3mA; 130mA; max.350VAC; max.350VDC
Relais: Halbleiter; lSteuer: 3mA; 130mA; max.350VAC; max.350VDC
Artikel-Nr.:
     2805-AQY210EH
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQY210EH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Hersteller: PANASONIC
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP4
Widerstand im Leitungszustand: 18Ω
Äußere Abmessungen: 4,78x6,4x3,2mm
Betriebsstrom max.: 0,13A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen;PhotoMOS
Ansprechzeit: 0,5ms
Schaltspannung: max. 350V DC;max. 350V AC
Steuerstrom max.: 3mA
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,41*
€ 2,38*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,23*
€ 2,38*
1
€ 5,95*
ab € 1,61*
€ 2,59*
1
€ 8,95*
ab € 1,48*
€ 2,90*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,30*
€ 3,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.