Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Programmiergerät: debugger; ARM; USB; 50x40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Programmiergerät: debugger; ARM; USB; 50x40mm
Programmiergerät: debugger; ARM; USB; 50x40mm
Artikel-Nr.:
     2805-ARM-USB-OCD-H
Hersteller:
     Olimex
Herst.-Nr.:
     ARM-USB-OCD-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Hersteller: OLIMEX
Steckverbinder-Art: D-Sub 9pin;USB B;JTAG;zur Stromversorgung
Setinhalt: Verbindungskabel;debugger
Schnittstelle: RS232;JTAG
Einheitspreis: Nein
Abmessungen: 50x40mm
Integrierte Schaltkreise Programmiergeräte-Typ: debugger
Kommunikation mit dem Computer: USB
Anschlussgeräte: ARM
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
OLIMEX:
OLIMEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,37*
€ 90,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,27*
€ 89,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.