Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; USB 2.0; USB A-Stecker,USB B-Stecker; 3m; schwarz; Ader: Cu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART KABUSB2 AB 3M AL-OEM-101 USB Kabel
ART KABUSB2 AB 3M AL-OEM-101 USB Kabel
ART KABUSB2 AB 3M AL-OEM-101 USB Kabel
Artikel-Nr.:
     2805-ART-AL-OEM-101
Hersteller:
     ART Programming Systems
Herst.-Nr.:
     KABUSB2 AB 3M AL-OEM-101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Hersteller: ART
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Kabellänge: 3m
Verbindungskabel-Typ: USB - USB
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;USB B-Stecker
Ausführung: USB 2.0
Aderdurchmesser: 28AWG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ART:
ART
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.