Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; USB 2.0; USB A-Stecker,USB B-Stecker; 5m; schwarz; Ader: Cu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART KABUSB2 AB 5M AL-OEM-102A USB Kabel USB A USB B Schwarz
ART KABUSB2 AB 5M AL-OEM-102A USB Kabel USB A USB B Schwarz
ART KABUSB2 AB 5M AL-OEM-102A USB Kabel USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-ART-AL-OEM-102A
Hersteller:
     ART Programming Systems
Herst.-Nr.:
     KABUSB2 AB 5M AL-OEM-102A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Hersteller: ART
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Kabellänge: 5m
Verbindungskabel-Typ: USB - USB
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;USB B-Stecker
Eigenschaften des Verbindungskabels: Entstörfilter
Ausführung: USB 2.0
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ART:
ART
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.