Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: SRAM Speicher; 8MbSRAM; 1024kx8bit; 3V; 55ns; TSOP44 II


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AS6C8008B-55ZIN
Hersteller:
     Alliance Memory
Herst.-Nr.:
     AS6C8008B-55ZIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
s-ram support-ic
Hersteller: ALLIANCE MEMORY
Montage: SMD
Gehäuse: TSOP44 II
Betriebsspannung: 3V
Integrierten Schaltkreises-Typ: SRAM Speicher
Speicher-Art: SRAM;asynchron
Speicherorganisation: 1024kx8bit
Zugriffszeit: 55ns
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: LPC
Einheitspreis: Nein
Schaltungsbreite: 400mils
#Werbeaktionen: aac_202202
Speicher: 8Mb SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 135 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.