Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-AT-A8/8 Herst.-Nr.: AT-A8/8 EAN/GTIN: 4016032066569 |
| |
|
| | |
| Hersteller: DIGITUS Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c Anschluss-Typ: Kupplung Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;RJ45-Buchse Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | ASSMANN: | ASSMANN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 0,35* | € 0,55* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 0,35* | € 0,55* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 0,39* | € 0,61* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,39* | € 0,62* | | | | Lager 2805 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,36* | € 1,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|