Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; VQFN32; 2,7÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: AVR Mikrocontroller; VQFN32; 2,7÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 4
IC: AVR Mikrocontroller; VQFN32; 2,7÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 4
Artikel-Nr.:
     2805-AT90PWM3B-16MU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT90PWM3B-16MU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
microchip mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,65mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: VQFN32
Versorgungsspannung: 2,7...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;UART;debugWIRE
Komparatorenanzahl: 3
Taktfrequenz: 16MHz
Anzahl Timer 16bit: 1
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 11
Anzahl PWM Kanäle: 12
Anzahl Timer 8bit: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog
Verpackungs-Art: Tray
Betriebsfrequenz: 16MHz
Anzahl im Set/Package: 260Stk.
Familie: AT90
Anzahl interner Unterbrechungen: 4
Anzahl output compare Kanäle: 16
Anzahl input capture Kanäle: 1
Anzahl der 10bit D/A Umwandler: 10
Anzahl kapazitiver Kanäle: 8
Speicher: 8kB FLASH;512B EEPROM;0,5kB SRAM
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,87*
€ 4,68*
5
€ 8,95*
ab € 3,27*
€ 5,04*
1 Tag
260
1
€ 14,99*
ab € 2,96*
€ 5,20*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.