Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; QFN32; 2,7÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: AVR Mikrocontroller; QFN32; 2,7÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 3
IC: AVR Mikrocontroller; QFN32; 2,7÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 3
Artikel-Nr.:
     2805-AT90PWM81-16MN
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT90PWM81-16MN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
mikrocontroller
microchip mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: QFN32
Versorgungsspannung: 2,7...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;debugWIRE
Komparatorenanzahl: 3
Taktfrequenz: 16MHz
Anzahl Timer 16bit: 1
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 11
Anzahl PWM Kanäle: 6
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;Innentemperatursensor
Verpackungs-Art: Tray
Betriebsfrequenz: 16MHz
Anzahl im Set/Package: 490Stk.
Familie: AT90
Anzahl interner Unterbrechungen: 3
Anzahl output compare Kanäle: 8
Anzahl input capture Kanäle: 1
Anzahl der 10bit D/A Umwandler: 10
Speicher: 8kB FLASH;256B SRAM;512B EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.