Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; TQFP64; 2,7÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: AVR Mikrocontroller; TQFP64; 2,7÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 16
IC: AVR Mikrocontroller; TQFP64; 2,7÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 16
Artikel-Nr.:
     2805-AT90USB1286-AU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT90USB1286-AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,8mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TQFP64
Versorgungsspannung: 2,7...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: I2C;UART;JTAG;SPI x2;USB device
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 16MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 48
Anzahl Timer 16bit: 2
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 8
Anzahl PWM Kanäle: 9
Anzahl Timer 8bit: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;32kHz Resonator für RTC
Verpackungs-Art: Tray
Betriebsfrequenz: 16MHz
Anzahl im Set/Package: 90Stk.
USB-Übertragungsrate: Full Speed
Familie: AT90
Anzahl interner Unterbrechungen: 16
Anzahl output compare Kanäle: 10
Anzahl input capture Kanäle: 1
Anzahl kapazitiver Kanäle: 16
Speicher: 4kB EEPROM;8kB SRAM;128kB FLASH
Weitere Suchbegriffe: microchip mikrocontroller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 9,16*
€ 14,18*
1 Tag
691
€ 14,99*
ab € 8,70*
€ 14,31*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 8,30*
€ 14,98*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.