Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 3; SP3T; (ON)-OFF-(ON); 0,05A/48VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Hebelschalter; Pos: 3; SP3T; (ON)-OFF-(ON); 0,05A/48VAC
Schalter: Hebelschalter; Pos: 3; SP3T; (ON)-OFF-(ON); 0,05A/48VAC
Artikel-Nr.:
     2805-ATE1G-2M3-10-Z
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     ATE1G-2M3-10-Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter ein-aus 1-polig
hebelschalter
Hersteller: Nidec Copal Electronics
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Min. Isolationswiderstand: 500MΩ
Betriebstemperatur: -20...85°C
Gehäuseabmessungen: 9,5x5x8mm
Ausgänge: Lötverbindung
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: SP3T
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 0,05A / 48V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,05A / 48V DC
Schaltweise: (ON)-OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Hebel-Art: rund
Hebelhöhe: 6mm
Herstellerserie: ATE
Anzahl Positionen: 3
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter ein aus
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 1,94*
€ 3,08*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,78*
€ 3,55*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 3,33*
€ 6,32*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.