Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; DPDT; ON-ON; 0,05A/48VAC; ATE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; DPDT; ON-ON; 0,05A/48VAC; ATE
Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; DPDT; ON-ON; 0,05A/48VAC; ATE
Artikel-Nr.:
     2805-ATE2D-2M3-10-Z
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     ATE2D-2M3-10-Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
hebelschalter
Hersteller: Nidec Copal Electronics
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Min. Isolationswiderstand: 500MΩ
Betriebstemperatur: -20...85°C
Gehäuseabmessungen: 9,5x5x8mm
Ausgänge: Lötverbindung
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: DPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 0,05A / 48V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,05A / 48V DC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Hebel-Art: rund
Hebelhöhe: 6mm
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: ATE
Anzahl Positionen: 2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 2,61*
€ 4,11*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,73*
€ 5,00*
1 Tag
44
€ 14,99*
ab € 3,79*
€ 7,17*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.