Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais; 1÷10s; 4PDT,Relais; 250VAC/3A,24VDC/3A; UStrom: 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ATM4-210S
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     ATM4-210S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zeitrelais
zeitrelais 1 s
zeitrelais
autonics zeitrelais
Hersteller: AUTONICS
Montage: Sockel
Betriebstemperatur: -10...50°C
Versorgungsspannung: 24V DC
Zählbereich: 1...10s
Äußere Abmessungen: 28x21,5x65mm
Anzahl Pole: 14
Ausgangs-Art: 4PDT;Relais
Betriebsmodi des Zählers: verzögerte Impulseinschaltung
Anzahl der Betriebsmodi: 1
Passendes Zubehör: RXZE2M114
Modul-Typ: Zeitrelais
Elektrische Ausgangsparameter: 250V AC/3A;24V DC/3A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AUTONICS:
AUTONICS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.